DXJNL 2020X-12-JHP-MC Rigid Clamp Tools with Channels for High-Pressure Coolant Carrying 70° Rhombic Inserts

Artikelnummer: 3396581
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie NEOTURN
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3396581
EAN/GTIN 7291075480344
Nummer fabrikant 3396581
L-nummer L23990 1615

Omschrijving

Omschrijving:

Draaigereedschappen met WSP, functionele lengte (LF) 107 mm, koplengte (LH) 37 mm, totale lengte (OAL) 107 mm

Kenmerk:

  • Richting (HAND) links
  • Functionele lengte (LF) 107 mm
  • Functiebreedte (WF) 25 mm
  • Koplengte (links) 37 mm
  • Diameter incirkel (IC) 12,7 mm
  • Beschrijving van bijlage (MIID) XNMG 1204
  • Totale lengte (OAL) 107 mm
  • Hoek hoek hoek axiaal (GAMP) 6 graden
  • Rakelhoek radiaal (GAMF) 6 graden
  • Schachthoogte (H) 20 mm
  • Schachtbreedte (B) 20 mm

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "NEOTURN" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen