SPMT 1004R15T-FF IC5600 Insert with 4 Cutting Edges for Fast Feed Milling

Artikelnummer: 3396072
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie HELIQUAD
Producttype Wisselplaat voor het frezen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 3396072
EAN/GTIN 7291075483079
Nummer fabrikant 3396072
L-nummer L23910 1100

Omschrijving

Omschrijving:

WSP voor frezen, lengte snij-inzetstuk (INSL) 6 mm, dikte snij-inzetstuk (S) 3,56 mm

Kenmerk:

  • Hoekradius (RE) 1,5 mm
  • Snijplaat lengte (INSL) 6 mm
  • Snijplaat dikte (S) 3,56 mm
  • Maximale voeding fz max. 1,4 mm/tand
  • Minimale voeding fz min 0,1 mm/tand

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "HELIQUAD" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen