MFQ8 D4.00-08-1.50-12 Matig voedende vlakfrezen met dubbelzijdige snijplaten met 8 snijkanten

Artikelnummer: 3395226
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie NEOFEED
Producttype Vlakfrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3395226
EAN/GTIN 7291075439274
Nummer fabrikant 3395226
L-nummer L23980 1698

Omschrijving

Omschrijving:

Indexable Face Mills, Connection diameter machine side (DCONMS) 1-1/2″, Cutting diameter (DC/DCX) 4″, Cutting item Count (CICT) 8, Hub diameter (DHUB) 3,23″, totale lengte (OAL) 2″

Kenmerk:

  • Arbor-stijl: B
  • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 1-1/2″
  • Eigenschap koelvloeistoftoevoer (CSP): Koelvloeistof Thru
  • Snijdiameter (DC): 3,276″
  • Snijdiameter (DC/DCX): 4″
  • Snijdiameter maximum (DCX): 4″
  • Snijrichting (HAND): Rechterhand
  • Aantal snijartikelen (CICT): 8
  • Maximale snijdiepte (APMX): 0,118″
  • Naafdiameter (DHUB): 3,23″
  • Identificatie van hoofdinzetstuk (MIID): FFQ8 SZMU 120520
  • Totale lengte (OAL): 2″
  • Gereedschap hoek snijrand (KAPR): 22 graden

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "NEOFEED" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen