HCP 044-IQ IC908 Exchangeable Self-Centering SUMOCHAM Drilling Heads, for Machining ISO P and ISO K Materials

Artikelnummer: 3395109
  • Minimale bestelhoeveelheid 2 stuks
  • Stappen van de bestelling: 2 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie SUMOCHAMIQ
Producttype Snij-inzetdeel voor het boren

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3395109
EAN/GTIN 7291075450637
Nummer fabrikant 3395109
L-nummer L24050 1522

Omschrijving

Omschrijving:

Modulaire boorkoppen, snijdiameter (DC) 4,4 mm, maataanduiding snij-inzetstuk (SSC) 4,0, hoek, 1e stap (SIG) 137 Graden

Kenmerk:

  • Invalshoek 30 graden
  • Breedte van hoekafschuining (CHW) 0,2 mm
  • Snijdiameter (DC) 4,4 mm
  • Functionele lengte (LF) 2,4 mm
  • Voer de code voor de stoelgrootte (SSC) 4,0 in
  • Snijplaat dikte (S) 3,56 mm
  • Hoek, 1. Niveau (SIG) 137 graden
  • Puntlengte (PL) 1,16 mm

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "SUMOCHAMIQ" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen