FFX4 FD4.00-8-1.50-08 Snel aanvoerende vlakfrezen met dubbelzijdige snijplaten met 4 snijkanten

Artikelnummer: 3394313
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Serie LOGIQ4FEED
    Producttype Vlakfrees

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 3394313
    EAN/GTIN 7291075470703
    Nummer fabrikant 3394313
    L-nummer L23980 1618

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Indexable Face Mills, Connection diameter machine side (DCONMS) 1-1/2″, Cutting diameter (DC/DCX) 4″, Cutting item Count (CICT) 8, Hub diameter (DHUB) 3,228″, totale lengte (OAL) 2″

    Kenmerk:

    • Arbor-stijl: B
    • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 1-1/2″
    • Eigenschap koelvloeistoftoevoer (CSP): Koelvloeistof Thru
    • Snijdiameter (DC): 3,386″
    • Snijdiameter (DC/DCX): 4″
    • Snijdiameter maximum (DCX): 4″
    • Snijrichting (HAND): Rechterhand
    • Aantal snijartikelen (CICT): 8
    • Maximale snijdiepte (APMX): 0,078″
    • Naafdiameter (DHUB): 3,228″
    • Identificatie van hoofdinzetstuk (MIID): FFX4 XNMU 080620T
    • Totale lengte (OAL): 2″
    • Gereedschap hoek snijrand (KAPR): 18 graden

    Geschikte producten

    Inserts

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen