FFX4 FD080-7-27-08 Face Mills Carrying ″Bone Shaped″ Inserts with 4 Cutting Edges for Fast Feed Milling

Artikelnummer: 3394306
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie LOGIQ4FEED
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3394306
EAN/GTIN 7291075470642
Nummer fabrikant 3394306
L-nummer L23980 756

Omschrijving

Omschrijving:

Vlakfrees, hoekfrees met WSP, montagediameter machinezijde (DCONMS) 27 mm, diameter (DC/DCX) 80 mm, aantal snijkanten (CICT) 7, naafdiameter (DHUB) 60 mm, totale lengte (OAL) 50 mm

Kenmerk:

  • Arbor Style B..
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 27 mm
  • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
  • Snijdiameter (DC) 64,4 mm
  • Diameter (DC/DCX) 80 mm
  • Snijdiameter, max. (DCX) 80 mm
  • Richting (rechts)
  • Aantal snijorganen (CICT) 7
  • Snijlengte max. (APMX) 2 mm
  • Naafdiameter (DHUB) 60 mm
  • Identificatie van wisselplaat (MIID) FFX4 XNMU 080620T.
  • Totale lengte (OAL) 50 mm
  • Afstelhoek (KAPR) 18 graden

Geschikte producten

Inserts

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen