THQL 9,5-D16 Gereedschapshouder voor afsteken en groeven voor SELF-GRIP minimeshouder (SGAQ), geschikt voor automatische draaibanken met verschuifbare kop

Artikelnummer: 3393816
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie SWISSGRIP
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3393816
EAN/GTIN 7291075440768
Nummer fabrikant 3393816
L-nummer L23920 3045

Omschrijving

Omschrijving:

  • Afbreekgereedschaphouder
  • Totale hoogte (OAH): 0,65″
  • Totale lengte (OAL): 3,937″

Kenmerk:

  • Skæreretning (HÅND): Left Hand
  • Funktionslængde (LF): 3.506″
  • Hoved, nederste offset højde (HBH): 0.1″
  • Totalhøjde (OAH): 0.65″
  • Samlet længde (OAL): 3.937″
  • Skafthøjde (H): 3/8″
  • Skaftbredde (B): 0.374″
  • Emne afstand diameter maksimum (CUTDIA): 0.63″

Uit dezelfde serie "SWISSGRIP" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen