ETS D1.25-0.48-W0.75-XN09 T-SLOT schachtfrezen met XNMU 0904 vierkante inzetstukken met 4 rechtse en 4 linkse snijkanten

Artikelnummer: 3393673
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3393673
EAN/GTIN 7291075440430
Nummer fabrikant 3393673
L-nummer L23980 1586

Omschrijving

Omschrijving:

Slotters, verbindingsdiameter machinezijde (DCONMS) 3/4″, snijdiameter (DC) 1-1/4″, aantal snijpunten (CICT) 4, snijbreedte (CW) 0,476″, totale lengte (OAL) 3-3/4″, aantal effectieve snijranden (ZEFP) 2

Kenmerk:

  • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 3/4″
  • Snijdiameter (DC): 1-1/4″
  • Aantal snijartikelen (CICT): 4
  • Snijbreedte (CW): 0,476″
  • Identificatie van hoofdinzetstuk (MIID): XNMU 0904...
  • Totale lengte (OAL): 3-3/4″
  • Aantal effectieve snijranden (ZEFP): 2
  • Type schacht: Weldon
  • Bruikbare lengte (LU): 1-1/2″