SDN D3.0-0.39-08-XN09 Vollegroef schijffrees met XNMU 0904 vierkante snijplaten met 4 rechtse en 4 linkse snijkanten

Artikelnummer: 3393668
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie HELISLOT
Producttype Schijffrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3393668
EAN/GTIN 7291075440386
Nummer fabrikant 3393668
L-nummer L23980 1554

Omschrijving

Omschrijving:

Slotters, verbindingsdiameter machinezijde (DCONMS) 1″, snijdiepte maximum (CDX) 0,7″, snijdiameter (DC) 3″, snijpunt aantal (CICT) 8, snijbreedte (CW) 0,39″, naafdiameter (DHUB) 1-1/2″, totale lengte (OAL) 1/2″, perifere effectieve snijrand telling (ZEFP) 8

Kenmerk:

  • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 1″
  • Maximale snijdiepte (CDX): 0,7″
  • Snijdiameter (DC): 3″
  • Aantal snijartikelen (CICT): 8
  • Snijbreedte (CW): 0,39″
  • Naafdiameter (DHUB): 1-1/2″
  • Identificatie van hoofdinzetstuk (MIID): XNMU 090446
  • Totale lengte (OAL): 1/2″
  • Aantal effectieve snijranden (ZEFP): 8

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen