RDS FR D050-06-22-12 Face Mills Carrying Double-Sided Round Inserts with 12 Cutting Edges

Artikelnummer: 3393593
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie ROUNDMILL
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3393593
EAN/GTIN 7291075481365
Nummer fabrikant 3393593
L-nummer L23980 69

Omschrijving

Omschrijving:

Vlakfrees met WSP, montagediameter machinezijde (DCONMS) 22 mm, diameter (DC/DCX) 50 mm, aantal snijlichamen (CICT) 6, naafdiameter (DHUB) 48 mm, totale lengte (OAL) 40 mm

Kenmerk:

  • Arbor Style A..
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 22 mm
  • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
  • Snijdiameter (DC) 37,9 mm
  • Diameter (DC/DCX) 50 mm
  • Snijdiameter, max. (DCX) 50 mm
  • Richting (rechts)
  • Aantal snijorganen (CICT) 6
  • Snijlengte max. (APMX) 2,5 mm
  • Naafdiameter (DHUB) 48 mm
  • Voer de naam (MIID) RDS RNMU1255EN-HP in
  • Totale lengte (OAL) 40 mm

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "ROUNDMILL" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen