RDS FR D1.50-04-0.50-12 vlakfrezen met dubbelzijdige ronde snijplaten met 12 snijkanten

Artikelnummer: 3393588
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie ROUNDMILL
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3393588
EAN/GTIN 7291075481372
Nummer fabrikant 3393588
L-nummer L23980 2561

Omschrijving

Omschrijving:

Indexable Face Mills, Connection diameter machine side (DCONMS) 1/2″, Cutting diameter (DC/DCX) 1-1/2″, Cutting item Count (CICT) 4, Hub diameter (DHUB) 1,417″, totale lengte (OAL) 1-1/4″

Kenmerk:

  • Arbor-stijl: A
  • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 1/2″
  • Eigenschap koelvloeistoftoevoer (CSP): Koelvloeistof Thru
  • Snijdiameter (DC): 1,026″
  • Snijdiameter (DC/DCX): 1-1/2″
  • Snijdiameter maximum (DCX): 1-1/2″
  • Snijrichting (HAND): Rechterhand
  • Aantal snijartikelen (CICT): 4
  • Maximale snijdiepte (APMX): 0,098″
  • Naafdiameter (DHUB): 1,417″
  • Identificatie van hoofdinzetstuk (MIID): RDS RNMU1255EN-HP
  • Totale lengte (OAL): 1-1/4″

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "ROUNDMILL" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.