RDS FR D080-08-27-12 Face Mills Carrying Double-Sided Round Inserts with 12 Cutting Edges

Artikelnummer: 3393587
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
    Serie ROUNDMILL
    Producttype Hoekfrezen

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 3393587
    EAN/GTIN 7291075481358
    Nummer fabrikant 3393587
    L-nummer L23980 696

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Vlak-, hoekfrees met WSP, montagediameter machinezijde (DCONMS) 27 mm, diameter (DC/DCX) 80 mm, aantal snijlichamen (CICT) 8, naafdiameter (DHUB) 60 mm, totale lengte (OAL) 50 mm

    Kenmerk:

    • Arbor Style A..
    • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 27 mm
    • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
    • Snijdiameter (DC) 67,9 mm
    • Diameter (DC/DCX) 80 mm
    • Snijdiameter, max. (DCX) 80 mm
    • Richting (rechts)
    • Aantal snijorganen (CICT) 8
    • Snijlengte max. (APMX) 2,5 mm
    • Naafdiameter (DHUB) 60 mm
    • Voer de naam (MIID) RDS RNMU1255EN-HP in
    • Totale lengte (OAL) 50 mm

    Geschikte producten

    Inserts

    Uit dezelfde serie "ROUNDMILL" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen