RDS FR D040-04-16-12 Face Mills Carrying Double-Sided Round Inserts with 12 Cutting Edges

Artikelnummer: 3393584
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie ROUNDMILL
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3393584
EAN/GTIN 7291075481334
Nummer fabrikant 3393584
L-nummer L23980 680

Omschrijving

Omschrijving:

Vlak- en hoekfrees met WSP, montagediameter, machinezijde (DCONMS) 16 mm, diameter (DC/DCX) 40 mm, aantal snijkanten (CICT) 4, naafdiameter (DHUB) 38 mm, totale lengte (OAL) 45 mm

Kenmerk:

  • Arbor Style A..
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 16 mm
  • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
  • Snijdiameter (DC) 27,9 mm
  • Diameter (DC/DCX) 40 mm
  • Snijdiameter, max. (DCX) 40 mm
  • Richting (rechts)
  • Aantal snijorganen (CICT) 4
  • Snijlengte max. (APMX) 2,5 mm
  • Naafdiameter (DHUB) 38 mm
  • Voer de naam (MIID) RDS RNMU1255EN-HP in
  • Totale lengte (OAL) 45 mm

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "ROUNDMILL" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.