MM ECF45-080-4T05 IC908 Interchangeable Solid Carbide Heads for Chamfering and Countersinking

Artikelnummer: 3393225
  • Minimale bestelhoeveelheid 2 stuks
  • Stappen van de bestelling: 2 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie MULTI-MASTER Indexable Solid
Producttype Inschroeffrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3393225
EAN/GTIN 7291075422696
Nummer fabrikant 3393225
L-nummer L24060 529

Omschrijving

Omschrijving:

Modulaire freeskoppen, asdiameter, machinezijde (DCONMS) 8 mm, interface-eigenschappen T05, snijkantdiameter (DC) 1,95 mm, max. snijkantlengte (APMX) 3 mm, aantal snijkanten (NOF) 4

Kenmerk:

  • Aansluitcode Multimaster aan machinezijde (CCMS)
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 8 mm
  • Functies van interfaces T05
  • Snijdiameter (DC) 1,95 mm
  • Snijdiameter, max. (DCX) 8 mm
  • Snijlengte max. (APMX) 3 mm
  • Aantal snijkanten (NOF) 4
  • Functionele lengte (LF) 10 mm
  • Afstelhoek (KAPR) 45 graden

Uit dezelfde serie "MULTI-MASTER Indexable Solid" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen