D3N 240-192-31.75A-8D Wisselkop 3-spoed boren met koelgaten en een vlakke schacht. Boordiepte 8xD

Artikelnummer: 3392317
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie LOGIQ3CHAM
Producttype Wisselplaatboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3392317
EAN/GTIN 7291075442618
Nummer fabrikant 3392317
L-nummer L24040 544

Omschrijving

Omschrijving:

Ingevoegde boorlichamen, verbindingsdiameter machinezijde (DCONMS) 1-1/4″, snijdiameter (DC) 0,945″, plaats de maatcode van de stoel (SSC) 24, totale lengte (OAL) 11.872″, bruikbare lengte (LU) 7,77″

Kenmerk:

  • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 1-1/4″
  • Eigenschap koelvloeistoftoevoer (CSP): Koelvloeistof Thru
  • Snijdiameter (DC): 0,945″
  • Snijdiameter maximum (DCX): 0,98″
  • Snijdiameter minimum (DCN): 0,945″
  • Decimaal equivalent: 0,945″
  • Flensdiameter (DF): 1,654″
  • Plaatgroottecode (SSC) invoegen: 24
  • Lengtegroep: 8xD
  • Identificatie van hoofdinzetstuk (MIID): H3P 240­IQ
  • Totale lengte (OAL): 11,872″
  • Puntlengte (PL): 0,205″
  • Uitstekende lengte (LPR): 9,517″
  • Bruikbare lengte (LU): 7,77″

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "LOGIQ3CHAM" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen