D3N 170-136-19.05A-8D Verwisselbare kop 3-spoed boren met koelgaten en een vlakke schacht. Boordiepte 8xD

Artikelnummer: 3392293
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie LOGIQ3CHAM
Producttype Wisselplaatboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3392293
EAN/GTIN 7291075442540
Nummer fabrikant 3392293
L-nummer L24040 625

Omschrijving

Omschrijving:

Ingevoegde boor bodies, verbindingsdiameter machine zijde (DCONMS) 3/4″, snijdiameter (DC) 0,669″, plaats stoelgrootte code (SSC) 17, totale lengte (OAL) 8,709″, bruikbare lengte (LU) 5,497″

Kenmerk:

  • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 3/4″
  • Eigenschap koelvloeistoftoevoer (CSP): Koelvloeistof Thru
  • Snijdiameter (DC): 0,669″
  • Snijdiameter maximum (DCX): 0,705″
  • Snijdiameter minimum (DCN): 0,669″
  • Decimaal equivalent: 0,669″
  • Flensdiameter (DF): 0,984″
  • Plaatgroottecode (SSC) invoegen: 17
  • Lengtegroep: 8xD
  • Identificatie van hoofdinzetstuk (MIID): H3P 170­IQ
  • Totale lengte (OAL): 8,709″
  • Puntlengte (PL): 0,139″
  • Uitstekende lengte (LPR): 6,746″
  • Bruikbare lengte (LU): 5,497″

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "LOGIQ3CHAM" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.