D3N 140-112-15.87A-8D Wisselbare kop 3-spoed boren met koelgaten en een vlakke schacht. Boordiepte 8xD

Artikelnummer: 3392281
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie LOGIQ3CHAM
Producttype Wisselplaatboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3392281
EAN/GTIN 7291075442502
Nummer fabrikant 3392281
L-nummer L24040 580

Omschrijving

Omschrijving:

Ingevoegde boor bodies, verbindingsdiameter machine zijde (DCONMS) 5/8″, snijdiameter (DC) 0,551″, plaats stoelgrootte code (SSC) 14, totale lengte (OAL) 7,444″, bruikbare lengte (LU) 4,535″

Kenmerk:

  • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 5/8″
  • Eigenschap koelvloeistoftoevoer (CSP): Koelvloeistof Thru
  • Snijdiameter (DC): 0,551″
  • Snijdiameter maximum (DCX): 0,567″
  • Snijdiameter minimum (DCN): 0,551″
  • Decimaal equivalent: 0,551″
  • Flensdiameter (DF): 0,787″
  • Plaatgroottecode (SSC) invoegen: 14
  • Lengtegroep: 8xD
  • Identificatie van hoofdinzetstuk (MIID): H3P 140­IQ
  • Totale lengte (OAL): 7,444″
  • Puntlengte (PL): 0,122″
  • Uitstekende lengte (LPR): 5,558″
  • Bruikbare lengte (LU): 4,535″

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "LOGIQ3CHAM" Bekijk alles