D3N 180-144-25R-8D Exchangeable Head 3 Flute Drills with Coolant Holes and a Round Shank, Drilling Depth 8xD

Artikelnummer: 3392182
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Serie LOGIQ3CHAM
    Producttype Wisselplaatboor

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 3392182
    EAN/GTIN 7291075440645
    Nummer fabrikant 3392182
    L-nummer L24040 146

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Modulaire boorlichamen, montagediameter machinezijde (DCONMS) 25 mm, snijdiameter (DC) 18 mm, maataanduiding snij-inzetstuk (SSC) 18, totale lengte (OAL) 237,4 mm, effectieve lengte (LU) 147,9 mm

    Kenmerk:

    • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 25 mm
    • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
    • Snijdiameter (DC) 18 mm
    • Snijdiameter, max. (DCX) 18,9 mm
    • Snijdiameter, min. (DCN) 18 mm
    • Bundeldiameter (DF) 32 mm
    • Voer de code voor de stoelgrootte (SSC) 18 in
    • Beschrijving van wisselplaat (MIID) H3P 180-IQ
    • Totale lengte (OAL) 237,4 mm
    • Puntlengte (PL) 3,9 mm
    • Lengte kraag (LPR) 181,36 mm
    • As van contactdoos rond
    • Effectieve lengte (LU) 147,9 mm

    Geschikte producten

    Inserts

    Uit dezelfde serie "LOGIQ3CHAM" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen