• Het artikel kan niet worden besteld vanwege ontbrekende prijzen.

D3N 135-108-16R-8D Exchangeable Head 3 Flute Drills with Coolant Holes and a Round Shank, Drilling Depth 8xD

Artikelnummer: 3392169
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
Serie LOGIQ3CHAM
Producttype Wisselplaatboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3392169
EAN/GTIN 7291075460643
Nummer fabrikant 3392169
L-nummer L24040 141

Omschrijving

Omschrijving:

Modulaire boorlichamen, montagediameter machinezijde (DCONMS) 16 mm, snijdiameter (DC) 13,5 mm, code snij-inzetzitting (SSC) 13, totale lengte (OAL) 183,8 mm, effectieve lengte (LU) 110,91 mm

Kenmerk:

  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 16 mm
  • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
  • Snijdiameter (DC) 13,5 mm
  • Snijdiameter, max. (DCX) 13,9 mm
  • Snijdiameter, min. (DCN) 13,5 mm
  • Bundeldiameter (DF) 20 mm
  • Voer de code voor de stoelgrootte (SSC) 13 in
  • Beschrijving van wisselplaat (MIID) H3P 135-IQ
  • Totale lengte (OAL) 183,8 mm
  • Puntlengte (PL) 2,91 mm
  • Lengte kraag (LPR) 135,83 mm
  • As van contactdoos rond
  • Effectieve lengte (LU) 110,91 mm

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "LOGIQ3CHAM" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen