PENTA 17L05SP6D-RS IC1007 Pentagonal Inserts (5 edges) with a High Positive Rake for Parting Soft Materials

Artikelnummer: 3391141
  • Minimale bestelhoeveelheid 5 stuks
  • Stappen van de bestelling: 5 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Artikelnummer 3391141
EAN/GTIN 7291075460674
Nummer fabrikant 3391141
L-nummer L24080 258

Omschrijving

Omschrijving:

Afdeelfreesgereedschap, hoekradius (RE) 0 mm, snedediepte, max. (CDX) 2 mm, snijbreedte (CW) 0,5 mm

Kenmerk:

  • Hoekradius (RE) 0 mm
  • Zaagdiepte, max. (CDX) 2 mm
  • Snijbreedte (CW) 0,5 mm
  • Max. Groefvoeding (fg(max)) 0,04 mm/omw
  • Min. Invoergroef (fg(min)) 0,02 mm/omw
  • Snijdiameter (CUTDIA) 4 mm