PENTA 17R03SP6D-RS IC1007 Pentagonal Inserts (5 edges) with a High Positive Rake for Parting Soft Materials

Artikelnummer: 3391140
  • Minimale bestelhoeveelheid 5 stuks
  • Stappen van de bestelling: 5 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3391140
EAN/GTIN 7291075460667
Nummer fabrikant 3391140
L-nummer L24080 257

Omschrijving

Omschrijving:

Snijplaten, hoekradius (RE) 0 mm, zaagdiepte, max. (CDX) 0,6 mm, snijbreedte (CW) 0,3 mm

Kenmerk:

  • Hoekradius (RE) 0 mm
  • Zaagdiepte, max. (CDX) 0,6 mm
  • Snijbreedte (CW) 0,3 mm
  • Max. Groefvoeding (fg(max)) 0,03 mm/omw
  • Min. Invoergroef (fg(min)) 0,02 mm/omw
  • Snijdiameter (CUTDIA) 1,2 mm

Geschikte producten

Gereedschapshouder