UV-Poloshirt High Vis XXXL

Artikelnummer: 339110115300XXXL
Maattabel

Maattabel bovenkleding heren

BLAKLÄDER® In onze praktische maattabel ziet u met welke maten u bij het merk BLAKLÄDER®rekening moet houden.

Herenmaat
Bestelmaat Bestelmaat DE Maat FR/ES Maat IT Borstomvang cm. Tailleomvang cm Heupomvang cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Zo wordt er gemeten
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
Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Kleur high vis orange
Uniseks-maat 3XL
Producttype Veiligheidspoloshirt

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 339110115300XXXL
EAN/GTIN 7330509501153
Nummer fabrikant 339110115300XXXL

Omschrijving

Uitvoering:


Hoofdmateriaal
100% polyester, gebreid in birdseye, UV-bescherming, 130g/m²

Details
Nekopening met knopen
Ribgebreide kraag

Functionaliteit
Materiaal met anti-geurfunctie

Reflex
Reflecterende tape op schouders en lichaam, 50 mm brede transferreflecterende tape

Omschrijving:

  • Comfortabel Hi-Vis poloshirt met geribbelde kraag
  • Verstevigde nek- en schoudernaden
  • Gecertificeerd volgens EN ISO 20471 klasse 2, voor een betere zichtbaarheid bij het werken in ruwe omgevingen en EN 13758-2 UPF 40+ UV-bescherming voor de zon

Norm:

  • EN ISO 20471, Class 2
  • Combination Certification A
  • EN 13758-2 UPF 40+

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen