Digitale buisvormige binnenschroefmaat (buis), 200-2000 mm, Digimatic, IP65

Artikelnummer: 339-302
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
Producttype 2-punts binnenschroefmaat

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 339-302
EAN/GTIN 4946368595344
Nummer fabrikant 339-302
L-nummer L40010 5540

Omschrijving

Omschrijving:

Dit is een binnenmeetapparaat voorzien van verlengbuizen dat u de volgende voordelen biedt: Verwisselbare verlengstukken - holle buizen Hardmetalen meetvlakken Digimatic uitvoering met data output Uitstekende water- en stofbestendigheid (beschermingsklasse IP65), geschikt voor gebruik in aanwezigheid van koelvloeistoffen of snijolie

Kenmerk:

Digitaal/Analoog: Digitaal
Meetbereik: 200 - 2000
Cijferverhoging: 0,001 mm
Schaalverdeling: Schaaltrommel en huls gesatineerd verchroomd ⌀18 mm
Display: LCD, tekenhoogte 7,5 mm
ABS / INC (INC NUL): Ja
Laagspanningsalarm: Ja
Inch/metrisch: Metrisch
Leveringsomvang: doos, sleutel, 1x batterij, verlengstukken, schroef voor micrometer
Voeding: 1x SR-44 batterij

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.