Digitale buisvormige binnenschroefmaat (buis), 8-9 ″, Digimatic, IP65

Artikelnummer: 339-102
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
Producttype 2-punts binnenschroefmaat

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 339-102
EAN/GTIN 4946368595320
Nummer fabrikant 339-102
L-nummer L40010 10049

Omschrijving

Omschrijving:

Dit is een binnenmeetapparaat voorzien van verlengbuizen dat u de volgende voordelen biedt: Verwisselbare verlengstukken - holle buizen Hardmetalen meetvlakken Digimatic uitvoering met data output Uitstekende water- en stofbestendigheid (beschermingsklasse IP65), geschikt voor gebruik in aanwezigheid van koelvloeistoffen of snijolie

Kenmerk:

Digitaal/Analoog: Digitaal
Bedrijfstemperatuur: 5°C - 40°C
Meetbereik: 8 - 9
Cijferverhoging: 0,001 mm
Nauwkeurigheid: ±.00015 inch/ ± 3 µm
Schaalverdeling: schaaltrommel en huls gesatineerd verchroomd, ⌀18 mm
Display: LCD, tekenhoogte 7,5 mm
ABS / INC (INC NUL): Ja
Laagspanningsalarm: Ja
Inch/Metrisch: Inch/Metrisch
Leveringsomvang: doos, sleutel, 1x batterij, verlengstukken, schroef voor micrometer
Voeding: 1x SR-44 batterij
Levensduur van de batterij: ca. 1,5 jaar bij normaal gebruik