ER40 SEAL 22 AA JET DIN 6499/ ISO 15488-B ER Sealed Single Diameter Collet with Special Anti-Corrosion Protection Featuring 4 Cooling Jets

Artikelnummer: 3389861
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Producttype Spantanghouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3389861
EAN/GTIN 7291075441437
Nummer fabrikant 3389861
L-nummer L24120 226

Omschrijving

Omschrijving:

ER spantangen, montagediameter aan werkstukzijde (DCONWS) 22 mm, schachtmaat (SS) ER40

Kenmerk:

  • Montagediameter aan werkstukzijde (DCONWS) 22 mm
  • Schachtgrootte (SS) ER40

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen