ER32 SEAL 1/4 AA JET DIN 6499/ ISO 15488-B ER verzegelde spantang voor enkele diameter met speciale anticorrosiebescherming en 4 koeljets

Artikelnummer: 3389844
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
    Producttype Spantanghouder

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 3389844
    EAN/GTIN 7291075441680
    Nummer fabrikant 3389844
    L-nummer L24120 2788

    Omschrijving

    Description:

    ER Collets ,Connection Diameter Workpiece Side (DCONWS) 1/4″ ,Shank Size (SS) ER32

    Feature:

    • Connection Diameter Workpiece Side (DCONWS): 1/4″
    • Shank Size (SS): ER32

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen