ER32 SEAL 18 AA JET DIN 6499/ ISO 15488-B ER Sealed Single Diameter Collet with Special Anti-Corrosion Protection Featuring 4 Cooling Jets

Artikelnummer: 3389838
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
    Producttype Spantanghouder

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 3389838
    EAN/GTIN 7291075441321
    Nummer fabrikant 3389838
    L-nummer L24120 2130

    Omschrijving

    Omschrijving:

    ER spantangen, montagediameter werkstukzijde (DCONWS) 18 mm, schachtmaat (SS) ER32

    Kenmerk:

    • Montagediameter aan werkstukzijde (DCONWS) 18 mm
    • Schachtgrootte (SS) ER32

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen