ER16 SEAL 9 AA JET DIN 6499/ ISO 15488-B ER Sealed Single Diameter Collet with Special Anti-Corrosion Protection Featuring 4 Cooling Jets

Artikelnummer: 3389715
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Producttype Spantanghouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3389715
EAN/GTIN 7291075440935
Nummer fabrikant 3389715
L-nummer L24120 1639

Omschrijving

Omschrijving:

ER spantangen, montagediameter aan werkstukzijde (DCONWS) 9 mm, schachtmaat (SS) ER16

Kenmerk:

  • Montagediameter aan werkstukzijde (DCONWS) 9 mm
  • Schachtgrootte (SS) ER16

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen