TGTBQ 32L-D160-JHP Tool Blocks for Square TANG-F-GRIP and DO-F-GRIP Parting and Grooving Adapters for High-Pressure Coolant

Artikelnummer: 3389047
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie LOGIQ F GRIP
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3389047
EAN/GTIN 7291075425772
Nummer fabrikant 3389047
L-nummer L23920 1321

Omschrijving

Omschrijving:

Afdeellijst gereedschaphouder, totale hoogte (OAH) 107 mm, totale lengte (OAL) 190,5 mm

Kenmerk:

  • Richting (HAND) links
  • Totale hoogte (OAH) 107 mm
  • Totale lengte (OAL) 190,5 mm
  • Schachthoogte (H) 32 mm
  • Schachtbreedte (B) 32,5 mm
  • Snijdiameter (CUTDIA) 160 mm

Geschikte producten

Accessoires

Uit dezelfde serie "LOGIQ F GRIP" Bekijk alles