SDMT 1205PDR-RM-MM IC830 Insert with Helical Cutting Edges for 90° Shoulder Milling

Artikelnummer: 3388591
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
    Serie HELIQUAD
    Producttype Wisselplaat voor het frezen

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 3388591
    EAN/GTIN 7291075446401
    Nummer fabrikant 3388591
    L-nummer L23910 1104

    Omschrijving

    Omschrijving:

    WSP voor frezen, snijkantlengte max. (APMX) 10 mm, lengte snij-inzetstuk (INSL) 12,7 mm, dikte snij-inzetstuk (S) 5 mm

    Kenmerk:

    • Hoekradius (RE) 0,8 mm
    • Richting (rechts)
    • Snijlengte max. (APMX) 10 mm
    • Ingebrachte hoeksnijplaat (EPSR) 90 graden
    • Snijplaat lengte (INSL) 12,7 mm
    • Snijplaat dikte (S) 5 mm
    • Maximale voeding fz max. 0,2 mm/tand
    • Minimale voeding fz min 0,07 mm/tand
    • Aantal snijkanten 4
    • Lengte ruitenwisserrand (BS) 1,6 mm

    Geschikte producten

    Gereedschapshouder

    Uit dezelfde serie "HELIQUAD" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen