SDMT 1205PDR-HQ-MM IC5600 General use insert with four helical cutting edges, used for 90° shoulder.

Artikelnummer: 3388590
Price per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie HELIQUAD
Producttype Wisselplaat voor het frezen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 3388590
EAN/GTIN 7291075445329
Nummer fabrikant 3388590
L-nummer L23910 1109

Omschrijving

Omschrijving:

WSP voor frezen, lengte snij-inzetstuk (INSL) 12,7 mm, dikte snij-inzetstuk (S) 5 mm

Kenmerk:

  • Hoekradius (RE) 0,8 mm
  • Ingebrachte hoeksnijplaat (EPSR) 90 graden
  • Snijplaat lengte (INSL) 12,7 mm
  • Snijplaat dikte (S) 5 mm
  • Maximale voeding fz max. 0,2 mm/tand
  • Minimale voeding fz min 0,07 mm/tand
  • Aantal snijkanten 4

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "HELIQUAD" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen