FCP 043-IQ IC908 Exchangeable Flat Bottom SUMOCHAM Drilling Heads, for Machining ISO P and ISO K Materials

Artikelnummer: 3387450
  • Minimale bestelhoeveelheid 2 stuks
  • Stappen van de bestelling: 2 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie SUMOCHAM FLAT HEAD
Producttype Snij-inzetdeel voor het boren

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3387450
EAN/GTIN 7291075449822
Nummer fabrikant 3387450
L-nummer L24050 2572

Omschrijving

Omschrijving:

Modulaire ruimerkoppen, snijdiameter (DC) 4,3 mm, maataanduiding snij-inzetstuk (SSC) 4,0, hoek, 1e trap (SIG) 140 graden

Kenmerk:

  • Invalshoek 60 graden
  • Breedte van hoekafschuining (CHW) 0,17 mm
  • Snijdiameter (DC) 4,3 mm
  • Functionele lengte (LF) 2,5 mm
  • Voer de code voor de stoelgrootte (SSC) 4,0 in
  • Snijplaat dikte (S) 2,8 mm
  • Diameter voorboor (PDD) 1,44 mm
  • Hoek, 1. Niveau (SIG) 140 graden
  • Puntlengte (PL) 0,44 mm

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "SUMOCHAM FLAT HEAD" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen