ER16 ODP M08X10 FLEXFIT Threaded Adaptation with Integral ER Collet for ER Collet Chucks

Artikelnummer: 3387270
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Producttype Weldonhouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3387270
EAN/GTIN 7291075422542
Nummer fabrikant 3387270
L-nummer L24120 2559

Omschrijving

Omschrijving:

Houder en adapter voor boren, huisdiameter (BD) 12 mm, huislengte (LB) 10,5 mm, zittingdiameter, machinezijde (DCONMS) 16 mm, schachtmaat (SS) ER16

Kenmerk:

  • Diameter behuizing (BD) 12 mm
  • Lichaamslengte (LB) 10,5 mm
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 16 mm
  • Maat bevestigingsschroefdraad, werkstukzijde (THSZWS) M08
  • Lengte kraag (LPR) 10,5 mm
  • Schachtgrootte (SS) ER16

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen