TAG N3HF IC1030 Single-Ended Inserts for High Feed Parting and Grooving, Hard Materials and Tough Applications

Artikelnummer: 3387267
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Producttype Wisselplaat voor het steekdraaien

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 3387267
EAN/GTIN 7291075395679
Nummer fabrikant 3387267
L-nummer L23930 14

Omschrijving

Omschrijving:

Afdekkende snijplaten, hoekradius (RE) 0,4 mm, snijbreedte (CW) 3 mm

Kenmerk:

  • Spanformer HF.
  • Hoekradius (RE) 0,4 mm
  • Snijbreedte (CW) 3 mm
  • Max. Groefvoeding (fg(max)) 0,35 mm/omw
  • Min. Invoergroef (fg(min)) 0,25 mm/omw

Geschikte producten

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen