FFQ4 SOMT 120516HP-P IC28 Single-Sided Square Inserts with 4 Cutting Edges for Fast Feed Milling

Artikelnummer: 3386805
Price per
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie MILL4FEED
Producttype Wisselplaat voor het frezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3386805
EAN/GTIN 7291075451283
Nummer fabrikant 3386805
L-nummer L23970 525

Omschrijving

Omschrijving:

WSP voor frezen, snijlengte max. (APMX) 1,5 mm, snijplaatlengte (INSL) 12,7 mm, snijplaatdikte (S) 5,2 mm

Kenmerk:

  • Hoekradius (RE) 1,6 mm
  • Richting (HAND) neutraal
  • Snijlengte max. (APMX) 1,5 mm
  • Ingebrachte hoeksnijplaat (EPSR) 90 graden
  • Snijplaat lengte (INSL) 12,7 mm
  • Snijplaat dikte (S) 5,2 mm
  • Maximale voeding fz max. 1,8 mm/tand
  • Minimale voeding fz min 0,4 mm/tand
  • Aantal snijkanten 4

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "MILL4FEED" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen