C6 AV-D20-JHP CAMFIX Holders for Anti-Vibration Tools

Artikelnummer: 3386200
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Producttype Korte-boorhouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3386200
EAN/GTIN 7291075442366
Nummer fabrikant 3386200
L-nummer L24120 1250

Omschrijving

Omschrijving:

Freeshouders, huisdiameter (BD) 55 mm, houderdiameter werkstukzijde (DCONWS) 20 mm, totale lengte (OAL) 143 mm.

Kenmerk:

  • Diameter behuizing (BD) 55 mm
  • Montagediameter aan werkstukzijde (DCONWS) 20 mm
  • Totale lengte (OAL) 143 mm
  • Lengte kraag (LPR) 105 mm

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen