ER16 SPR 1-1.5 ER Coolit Norm.

Artikelnummer: 3384817
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Producttype Spantanghouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3384817
EAN/GTIN 7291075422436
Nummer fabrikant 3384817
L-nummer L24120 51

Omschrijving

Omschrijving:

ER spantangen, montagediameter, max. werkstukzijde (DCONXWS) 1,5 mm, montagediameter, min. werkstukzijde (DCONNWS) 1 mm, schachtmaat (SS) ER16

Kenmerk:

  • Montagediameter, max. werkstukzijde (DCONXWS) 1,5 mm
  • Opnamediameter, min. Werkstukzijde (DCONNWS) 1 mm
  • Schachtgrootte (SS) ER16

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen