Tapverlengstuk met inwendige koeling, Type: 4

Artikelnummer: 338450 4
Individual prices for business customers after login.
op aanvraag
Op voorraad
4 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Voor nominale schroefdraad-⌀ d1 DIN 371 M4,5 − M6
Voor nominale schroefdraad-⌀ d1 DIN 374/376 M8
Voor draadschacht-⌀ d2 6 mm
Voor vierkant K1 4,9 mm
Voor opspanlengte l1 26 mm
Verlengstuk ⌀ D3 7 mm
Verlengstuk ⌀ D4 12,1 mm
Verlengstuk K2 5,5 mm
Verlengstuk L2 60 mm
Verlengstuk L3 130 mm
Producttype Verlengstuk

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 338450 4
EAN/GTIN 4045197603494
Nummer fabrikant 338450 4

Omschrijving

Uitvoering:

  • Lange resp. extra lange uitvoering.
  • Het voorste uiteinde van het verlengstuk is als spantang vormgegeven. Door handvast aanhalen van de gekartelde spanmoer wordt de spantang aan de tap vastgeklemd.
  • De draaimomentoverbrenging geschiedt via het vierkant.
  • Het achterste uiteinde van het verlengstuk voldoet aan de DIN-norm, zodat het verlengstuk in tapsnelwisselinzetstukken of ER-tap-spantangen met vierkant kan worden opgenomen.

Met inwendige koelvloeistoftoevoer.

Toepassing:

Voor het draadsnijden op moeilijk toegankelijke plaatsen, zoals bij dieper gelegen uitsparingen, niveauverschillen, storende kanten op inrichtingen, zeer diep gelegen inwendige schroefdraden of direct op gietijzeren wanden.

Tip:

Alternatieve zeskantspantang voor fixatie van de tap op aanvraag leverbaar.

Downloads en documenten

Vergelijk met soortgelijke producten

Dit artikel


Aanbevelingen


Tapverlengstuk met inwendige koeling, Type: 4

Tapverlengstuk met inwendige koeling, Type: 4

op aanvraag
Op voorraad
4 stuks direct leverbaar
€ 177,50
op aanvraag
Artikel niet meer beschikbaar
0 stuks direct leverbaar
€ 149,00
op aanvraag
Op voorraad
16 stuks direct leverbaar
€ 175,00
Voor nominale schroefdraad-⌀ d1 DIN 371 M4,5 − M6 M4,5 − M6 M4,5 − M6 M4,5 − M6
Verlengstuk ⌀ D3 7 mm 7 mm 8 mm 12 mm
Verlengstuk K2 5,5 mm 5,5 mm 6,2 mm 9 mm
Verlengstuk L2 60 mm 60 mm 60 mm 45 mm
Verlengstuk L3 130 mm 130 mm 130 mm 145 mm
Voor draadschacht-⌀ d2 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm
Producttype Verlengstuk Verlengstuk Verlengstuk Verlengstuk

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen