DGR 3102C-15D IC1030 Double-Sided Inserts for Parting Bars, Hard Materials and Tough Applications

Artikelnummer: 3384360
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
    Producttype Wisselplaat voor het steekdraaien

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 3384360
    EAN/GTIN 7291075205916
    Nummer fabrikant 3384360
    L-nummer L23940 2256

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Afdeelfreesgereedschap, hoekradius (RE) 0,2 mm, zaagdiepte, max. (CDX) 18 mm, snijbreedte (CW) 3,1 mm, totale lengte (OAL) 20,9 mm

    Kenmerk:

    • Hoekradius (RE) 0,2 mm
    • Zaagdiepte, max. (CDX) 18 mm
    • Richting (rechts)
    • Snijbreedte (CW) 3,1 mm
    • Max. Groefvoeding (fg(max)) 0,14 mm/omw
    • Min. Invoergroef (fg(min)) 0,08 mm/omw
    • Totale lengte (OAL) 20,9 mm

    Geschikte producten

    Gereedschapshouder

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen