FFT3 EFMD20/.78-5MMT12-03 Endmills with a MULTI-MASTER Threaded Adaptation Carrying Single-Sided Small Trigon Inserts for Fast Feed Milling

Artikelnummer: 3384221
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie MULTI-MASTER
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3384221
EAN/GTIN 7291075425277
Nummer fabrikant 3384221
L-nummer L23980 510

Omschrijving

Omschrijving:

Frees met WSP, gereedschapsdiameter, machinezijde (DCONMS) 19 mm, diameter (DC/DCX) 20 mm, aantal inzetstukken (CICT) 5, max. snijkantlengte (APMX) 0,6 mm, totale lengte (OAL) 38,3 mm

Kenmerk:

  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 19 mm
  • Functies van interfaces T12
  • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
  • Snijdiameter (DC) 15,6 mm
  • Diameter (DC/DCX) 20 mm
  • Snijdiameter, max. (DCX) 20 mm
  • Richting (rechts)
  • Aantal snijorganen (CICT) 5
  • Snijlengte max. (APMX) 0,6 mm
  • Schijfgrootte (DRVS) 16 mm
  • Functionele lengte (LF) 25 mm
  • Identificatie van wisselplaat (MIID) FFT3 WXMT 030206T.
  • Totale lengte (OAL) 38,3 mm
  • Hellingshoek max. (RMPX) 2 graden
  • Afstelhoek (KAPR) 17 graden
  • Koppel (TQ) 0,5 nxm

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "MULTI-MASTER" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen