UV-T-shirt High Vis XXXL

Artikelnummer: 338210115500XXXL
Maattabel

Maattabel bovenkleding heren

BLAKLÄDER® In onze praktische maattabel ziet u met welke maten u bij het merk BLAKLÄDER®rekening moet houden.

Herenmaat
Bestelmaat Maat DE Maat FR/ES Maat IT Borstomvang cm. Tailleomvang cm Heupomvang cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Zo wordt er gemeten
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
    Kleur high vis rot
    Uniseks-maat 3XL
    Producttype Veiligheidsshirt

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 338210115500XXXL
    EAN/GTIN 7330509429501
    Nummer fabrikant 338210115500XXXL

    Omschrijving

    Uitvoering:


    Hoofdmateriaal
    100% polyester, birdseye breisel, UV-bescherming, 130g/m²

    Details
    V-hals

    Functionaliteit
    Materiaal met anti-geurfunctie

    Reflex
    50 mm brede transferreflecterende tape

    Omschrijving:

    • UV t-shirt met korte mouwen en V-hals
    • Zachte reflectoren volgen de beweging van de trui
    • Materialen met antibacteriële functie
    • Gecertificeerd volgens EN 471 / ISO 20471 klasse 2
    • Het kledingstuk beschermt tegen UV-stralen en heeft een SPF van 40+
    • De reflex is een reflexoverdracht
    • Het T-shirt is EN gecertificeerd voor zowel hoge zichtbaarheid als UV

    Norm:

    • EN ISO 20471, XXS class 1, XS-5XL class 2
    • Combination Certification A XS ->
    • EN 13758-2 UPF 40+

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen