{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
voor tapschacht-⌀ d2 DIN 371 | M5-6 | |
voor tapschacht-⌀ d2 DIN 374/376 | M8 | |
Afkoppellengte L1 | 8 mm | |
Schacht-vierkant | 4,9 mm | |
⌀ D2 | 25 mm | |
Inwendige koeling | ja, met max. 50 bar | |
Producttype | Draadsnij-adapter |
Artikelnummer |
338186 6
Kopiëren |
|
EAN/GTIN |
4062406103637
Kopiëren |
|
Nummer fabrikant |
338186 6
Kopiëren |
|
Fabrikant | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |