Synchrogereedschapskop voor ER25 10 mm

Artikelnummer: 338185 10
op aanvraag
Op voorraad
91 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Tapschacht-⌀ d2 (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Inwendige koeling: ja, met max. 50 bar

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Afkoppellengte L1 41 mm
Schacht-vierkant 8 mm
⌀ D2 19 mm
Inwendige koeling ja, met max. 50 bar
Producttype Draadsnij-adapter

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 338185 10
EAN/GTIN 4062406103620
Nummer fabrikant 338185 10

Omschrijving

Uitvoering:

  • Draadtappen resp. draadvormen op machines met synchroonspindel.
  • Minimale lengtecompensatie: +0,5 mm / -0,2 mm.
  • Compensatie van synchronisatiefouten, dus een betere draadkwaliteit en aanzienlijk langere standtijd.
  • Voor spantangopnames en aangedreven gereedschap volgens ISO 15488 (DIN 6499).
  • Geschikt voor linkse en rechtse draad.

T.b.v.:

ER-synchro-opnames nr. 338180.