XOGX 090700-45DT IC830 Insert for Chamfe Ring rings used on DCM standard drills.

Artikelnummer: 3381659
  • Minimale bestelhoeveelheid 2 stuks
  • Stappen van de bestelling: 2 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie CHAMDRILL
Producttype Wisselplaat voor het boren

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3381659
EAN/GTIN 7291075147520
Nummer fabrikant 3381659
L-nummer L24160 65

Omschrijving

Omschrijving:

Boorplaten, snijlengte (L) 12 mm, inbegrepen snijhoek (EPSR) 45 graden, snijplaatdikte (S) 7 mm, snijplaatbreedte (W1) 9 mm

Kenmerk:

  • Lengte mes (L) 12 mm
  • Ingebrachte hoeksnijplaat (EPSR) 45 graden
  • Snijplaat dikte (S) 7 mm
  • Snijplaat breedte (W1) 9 mm

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "CHAMDRILL" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen