Trapladder met treden, dubbelzijdig toegankelijk Hout 2x8 treden

Artikelnummer: 33816
op aanvraag
Onbekend
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
    Aantal treden 2×8
    Opstapje uitvoering Stufe
    Oploopbaarheid beidseitig
    Producttype Trapladder

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 33816
    EAN/GTIN 4031405338166
    Nummer fabrikant 033816
    L-nummer L90110 858

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Trap ladder gemaakt van hout
    • Massieve naaldbalken, beukenhouten treden
    • 80 mm diepe, gegroefde treden
    • De twee bovenste treden zijn gemaakt van beuken 22 x 44 mm
    • Tapse getrapte/spar-aansluiting, wat resulteert in een glad spar-oppervlak
    • Stabiele stalen hoefijzerscharnieren
    • Standaard met praktische bakhaak
    • Bescherming verspreiden door stevig geschroefde textielbanden
    • Kunststof transportvergrendeling aan de onderzijde van de geleider
    • Stapafstand: 230 mm
    • Hellingshoek geleider: 70°
    • Maximale belasting: 150 kg
    • Deze producten vallen onder de wettelijke garantie

    Kenmerk:

    • Werkhoogte: 3410 mm
    • Totale lengte gevouwen: 2140 mm
    • Kolombreedte: 22 mm
    • Kolomhoogte: 65 mm
    • Geleiderlengte: 2140 mm
    • Gebruik van geleiders (DIN en 131): Professioneel
    • Materiaal: hout
    • Max. Belastbaarheid: 150 kg
    • Max. Hoogte standaard: 1410 mm
    • Installatie vereist: Volledig gemonteerd
    • Kanteling: 70 °
    • Buitenste breedte boven: 430 mm
    • Staplengte: 1610 mm
    • Tussenruimte tussen stap en sport: 250 mm
    • Aantal stappen/sporten: 2x8 stappen
    • Hoogte opstaptrede/opstaphoogte: 20 mm
    • Diepte opstaptrede/opstaphoogte: 80 mm
    • Uitvoering van stap: Stappen + sporten gemengd
    • Buitenste breedte onder: 610
    • Toegestaan als werkplek (TRBS 2121 deel 2): Ja

    Geschikte producten

    Accessoires

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen