{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Tapbereik | M6 – M20 | |
Opname | HSK-A 100 | |
Opnamenorm | DIN 69893 | |
Inwendige koeling | ja, met max. 50 bar | |
Lengtecompensatie druk | 0,2 mm | |
Lengtecompensatie trek | 1 mm | |
Buiten-⌀ D | 60 mm | |
Binnen-⌀ D1 | 32 mm | |
Afkoppellengte A-maat | 91 mm | |
Geschikt voor ER-grootte | 25 | |
Vorm | A | |
Producttype | Taphouder |
Artikelnummer | 338115 M6-20 | |
EAN/GTIN | 4045197422958 | |
Nummer fabrikant | 338115 M6-20 |