Trappenlegger toegankelijk aan beide zijden hout 2x5 treden

Artikelnummer: 33810
op aanvraag
Onbekend
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
Aantal treden 2×5
Opstapje uitvoering Stufe
Oploopbaarheid beidseitig
Producttype Trapladder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 33810
EAN/GTIN 4031405338104
Nummer fabrikant 033810

Omschrijving

Omschrijving:

  • Trap ladder gemaakt van hout
  • Massieve naaldbalken, beukenhouten treden
  • 80 mm diepe, gegroefde treden
  • De twee bovenste treden zijn gemaakt van beuken 22 x 44 mm
  • Tapse getrapte/spar-aansluiting, wat resulteert in een glad spar-oppervlak
  • Stabiele stalen hoefijzerscharnieren
  • Standaard met praktische bakhaak
  • Bescherming verspreiden door stevig geschroefde textielbanden
  • Kunststof transportvergrendeling aan de onderzijde van de geleider
  • Stapafstand: 230 mm
  • Hellingshoek geleider: 70°
  • Maximale belasting: 150 kg
  • Deze producten vallen onder de wettelijke garantie

Kenmerk:

  • Werkhoogte: 2710 mm
  • Totale lengte gevouwen: 1385 mm
  • Kolombreedte: 22 mm
  • Kolomhoogte: 65 mm
  • Geleiderlengte: 1385 mm
  • Gebruik van geleiders (DIN en 131): Professioneel
  • Materiaal: hout
  • Max. Belastbaarheid: 150 kg
  • Max. Hoogte standaard: 710 mm
  • Installatie vereist: Volledig gemonteerd
  • Kanteling: 70 °
  • Buitenste breedte boven: 430 mm
  • Staplengte: 1090 mm
  • Tussenruimte tussen stap en sport: 250 mm
  • Aantal stappen/sporten: 2x5 stappen
  • Hoogte opstaptrede/opstaphoogte: 20 mm
  • Diepte opstaptrede/opstaphoogte: 80 mm
  • Uitvoering van stap: Stappen + sporten gemengd
  • Buitenste breedte onder: 530 mm
  • Toegestaan als werkplek (TRBS 2121 deel 2): Ja

Geschikte producten

Accessoires

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen