HCP 3175-IQ IC908 Exchangeable Self-Centering SUMOCHAM Drilling Heads, for Machining ISO P and ISO K Materials

Artikelnummer: 3380565
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie SUMOCHAMIQ
Producttype Snij-inzetdeel voor het boren

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3380565
EAN/GTIN 7291075333251
Nummer fabrikant 3380565
L-nummer L24050 1313

Omschrijving

Omschrijving:

Modulaire boorkoppen, snijdiameter (DC) 31,75 mm, maatcode snijplaatzitting (SSC) 31,0, hoek, 1e trap (SIG) 137 Graden

Kenmerk:

  • Invalshoek 30 graden
  • Breedte van hoekafschuining (CHW) 0,69 mm
  • Snijdiameter (DC) 31,75 mm
  • Functionele lengte (LF) 11 mm
  • Voer de code voor de stoelgrootte (SSC) 31,0 in
  • Snijplaat dikte (S) 17,96 mm
  • Hoek, 1. Niveau (SIG) 137 graden
  • Puntlengte (PL) 6,96 mm

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "SUMOCHAMIQ" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen