AVC-D16-GEAIR-2 Internal Grooving, Turning and Threading Adapters

Artikelnummer: 3380454
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie CUT-GRIP
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3380454
EAN/GTIN 7291075432374
Nummer fabrikant 3380454
L-nummer L23920 503

Omschrijving

Omschrijving:

Deel/draaibeitelhouder, bevestigingsdiameter, machinezijde (DCONMS) 16 mm, snijbreedte max. (CWX) 2,4 mm, snijbreedte min. (CWN) 1,9 mm

Kenmerk:

  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 16 mm
  • Zaagdiepte, max. (CDX) 3 mm
  • Snijbreedte max. (CWX) 2,4 mm
  • Snijbreedte min. (CWN) 1,9 mm
  • Functiebreedte (WF) 12 mm
  • Dmin afsteken 21 mm

Geschikte producten

Inserts