AVC-D32-GAIL-4 Internal Grooving Turning and Threading Adapters

Artikelnummer: 3380444
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie CUT-GRIP
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3380444
EAN/GTIN 7291075432510
Nummer fabrikant 3380444
L-nummer L23920 2100

Omschrijving

Omschrijving:

Groevendraaibeitelhouder, zittendiameter, machinezijde (DCONMS) 32 mm, snijbreedte max. (CWX) 4,5 mm, snijbreedte min. (CWN) 3 mm

Kenmerk:

  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 32 mm
  • Zaagdiepte, max. (CDX) 5 mm
  • Snijbreedte max. (CWX) 4,5 mm
  • Snijbreedte min. (CWN) 3 mm
  • Functiebreedte (WF) 22 mm
  • Dmin afsteken 39 mm

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "CUT-GRIP" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.